{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de traverses | 1 | |
| Largeur traverses | 0,89 m | |
| Référence fabricant | Saferstep L - Anlegeleiter | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,42 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 14 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 265 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Hauteur de travail env. | 4,9 m | |
| A accrocher | non | |
| Propriété repliable | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Traverses | oui | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 11,8 kg | |
| Longueur échelle | 4,18 m | |
| Type de produit | echelles d’appui |
| Référence article | 41364 | |
| EAN / GTIN | 4003866413645 | |
| Réf. fabricant | 41364 | |
| Article hors catalogue | L90010 578 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |