Digitalno pomično mjerilo IP67s okruglim dubinomjerom, izlazom podataka i mjernim površinama od keramike 150 mm

Artikl br.: 412743 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer ⌀ 1,6
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje; Digimatic sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Vodilice Povišene vodilice
Duljina kraka 40 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Automatsko isključivanje Da
Trajanje rada oko 3 godine
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412743 150
EAN / GTIN 4059192002282
Broj proizvođača 4103072

Opis

Izvedba:

LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, vodootporni mjerni sustav. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerne površine su precizno lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi