Calibro a corsoio digitale con sistema AOS, asta di profondità tonda e uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412671 150
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto parte singola
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Grado di protezione IP non specificato
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Stampo asta di profondità es. tonda
Normativa ISO 13385
Materiale acciaio legato (INOX)
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Durata 20.000 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Denominazione originale prodotto CD-15AXR
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato
Superficie di contatto Temprato
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità
Diametro asta di profondità 1,9 mm
Rullo di regolazione
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Altezza cifre display LCD 9 mm
Durata 20.000 h
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412671 150
EAN / GTIN 4946368667904
Codice del produttore 500-158-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS (Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.
  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.

Dotato di rullo di regolazione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e n. art. 497100 con tasto DATA.
Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.