{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | |
| Dieptemaat aanwezig | ja | |
| Dieptemaat | ⌀ 1,9 | |
| Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
| Aandrijfrol | ja | |
| Beklengte | 40 mm | |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 9 mm | |
| Meetmethode van het meetapparaat | elektromagnetische inductieve methode | |
| Bedrijfsduur | 20000 h | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Producttype | Universele schuifmaat |
| Artikelnummer | 412671 150 | |
| EAN/GTIN | 4946368667904 | |
| Nummer fabrikant | 500-158-30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |