{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | forma conica | |
| Larghezza inferiore esterna | 0,83 m; 0,95 m | |
| Numero di componenti della scala | 1 | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 10; 14 | |
| Numero di gradini inclusa piattaforma | 10; 14 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 235 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Altezza di lavoro circa | 4,35 m; 5,25 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 2,31 m; 3,25 m | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Lunghezza caratteri | 1,79 m; 2,4 m | |
| Inclinazione | 70 grado | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Es. mobile | si | |
| Protezione antiespansione | 2 cinghie in poliestere altamente resistenti | |
| Piano di appoggio | si | |
| Normativa | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 2,98 m; 3,92 m | |
| Tipo di prodotto | Scala a libro |
| Codice articolo | 41114 | |
| EAN / GTIN | 4031405411142 | |
| Codice del produttore | 041114 | |
| Numero-L | L90110 1098 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |