• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen 14 Stufen

Artikel-Nr.: 41114
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung konisch
untere äußere Breite 0,83 m; 0,95 m
Anzahl Leiterteile 1
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 10; 14
Stufenanzahl inklusive Plattform 10; 14
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar nein
Arbeitshöhe ca. 4,35 m; 5,25 m
klappbar ja
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 2,31 m; 3,25 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Schritt-Länge 1,79 m; 2,4 m
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit einseitig
fahrbar ja
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Ablageschale vorhanden ja
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 2,98 m; 3,92 m
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41114
EAN / GTIN 4031405411142
Herstellernummer 041114
L-Nummer L90110 1098
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 5250 mm
  • Höhe: 3920 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 3250 mm
  • Rollendurchmesser: 80 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 2400 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 950 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja