• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1/2″ Chiave a bussola doppio quadrato 14 mm

Codice art.: 4109M 14mm
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4109M 14mm
EAN / GTIN 4991644091812
Codice del produttore 4109M 14mm
Numero-L L60050 3383
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 38 mm
  • Dimensione D2: 26 mm
  • D1: 26,8 mm
  • Lunghezza: 11 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 14 mm
  • Attacco quadro
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno