1/2″ nástrčný klíč s dvojitým čtyřhranem 14 mm

Artiklové číslo: 4109M 14mm
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4109M 14mm
EAN / GTIN 4991644091812
Číslo výrobce 4109M 14mm
L-číslo L60050 3383
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 38 mm
  • Rozměr D2: 26 mm
  • D1: 26,8 mm
  • Délka: 11 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 14 mm
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden