Giacca multinorma 4XL

Codice art.: 4087151433894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4087151433894XL
EAN / GTIN 7330509552445
Codice del produttore 4087151433894XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Giubbotto sulla schiena
Collo alto con cerniera
Etichette di certificazione esterne

Finiture
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasche sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna per telefono
Tasca interna con patta

Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Rivestimento anteriore con pulsanti metallici nascosti

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente

Descrizione:

  • Giacca multinorm in materiale resistente, progettato per essere visibile da tutte le direzioni
  • Pannelli anteriori più corti per la massima libertà di movimento e pannello posteriore allungato per una maggiore protezione
  • Il capo è dotato di tasche sul petto su entrambi i lati e presenta dettagli intelligenti come una tasca interna con taschino per il telefono e un tessuto più scuro nei punti più esposti allo sporco
  • Lavabile in lavatrice
  • Protegge da sostanze chimiche liquide
  • Certificato secondo EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS classe 2, S -> classe 3
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare