Multinorm jack. Ongevoerd 4XL

Artikelnummer: 4087151433894XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4087151433894XL
EAN/GTIN 7330509552445
Nummer fabrikant 4087151433894XL
L-nummer L00980 357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Balg op rug
Hoge kraag met rits
Externe certificeringslabels

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzakken met klep, Borstzak met verborgen metalen rits
Binnenzak met klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Binnenzak met klep

Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen rits met één richting, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wassen
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Multinorm jas van duurzaam materiaal, ontworpen om vanuit alle richtingen zichtbaar te zijn
  • Korte voorpanelen voor maximale bewegingsvrijheid en verlengd rugpaneel voor meer bescherming
  • Het kledingstuk heeft borstzakken aan beide zijden en is voorzien van slimme details zoals een binnenzak met binnenzak voor de telefoon en donkerder stof waar het meest wordt blootgesteld aan vuil
  • Intern wasbaar
  • Beschermt tegen vloeibare chemicaliën
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS klasse 2, S -> klasse 3
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Diensten en productadviseurs

Meld u aan