Jacke Multinorm 4XL

Cod articol: 4087151433894XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4087151433894XL
EAN / GTIN 7330509552445
Număr producător 4087151433894XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
Buzunar pe spate
Guler înalt cu fermoar
Etichete de certificare exterioare

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, spate extins
Termenul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă

Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns robust cu un singur sens, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Reflex
Benzi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă

Descriere:

  • Jachetă din material rezistent, concepută pentru a fi vizibilă din toate direcțiile
  • Panouri frontale mai scurte pentru o autonomie maximă de mișcare și panou dorsal extins pentru o protecție sporită
  • Vestimentația are buzunare de piept pe ambele părți și dispune de detalii inteligente, cum ar fi un buzunar interior cu buzunar interior pentru telefon și o țesătură mai închisă la culoare acolo unde este cel mai expusă la murdărie
  • Se poate spăla industrial
  • Protejează împotriva substanțelor chimice lichide
  • Certificată conform EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS clasa 2, S -> clasa 3
  • EN ISO 11611, klass 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, clasa 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi