• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cass.all.K470; 119l,IM: 1350x400x220mm

Codice art.: 40848
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità 119 l
Lunghezza dimensione esterna 1.400 mm
Larghezza dimensione esterna 450 mm
Altezza dimensione esterna 250 mm
Lunghezza interna 1.350 mm
Larghezza interna 400 mm
Altezza interna 220 mm
Portata 65 kg
Peso 9,5 kg
Materiale Alluminio
Con coperchio si
Ruote integrate no
Es. impilabile
Numero cassette 1 pz.
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40848
EAN / GTIN 4003866408481
Codice del produttore 40848
Numero-L L90010 101417
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
  • Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
  • Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
  • Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
  • Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
  • A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
  • Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
  • Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
  • Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

  • Altezza esterna 250 mm
  • Altezza interna 220 mm
  • Capacità 119 l
  • Dimensioni interne L x L x A 1.350 mm × 400 mm × 220 mm
  • Larghezza esterna 450 mm
  • Lunghezza esterna 1400 mm
  • Lunghezza interna 1350 mm
  • Materiale Alluminio
  • Max peso lordo autorizzato 65 kg
  • Peso 9.5 kg
  • Rivestimento in schiuma idoneo 43888