{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Objem obsahu | 119 l | |
| Vnější rozměr – délka | 1 400 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 450 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 250 mm | |
| Vnitřní rozměr délka | 1 350 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka | 400 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 220 mm | |
| Nosnost | 65 kg | |
| Hmotnost | 9,5 kg | |
| Materiál | Hliník | |
| S víkem | ano | |
| Integrované válečky | ne | |
| Stohovatelné | ano | |
| Počet krabic | 1 ks | |
| Druh produktu | Bedna |
| Katalogové číslo | 40848 | |
| EAN / GTIN | 4003866408481 | |
| Číslo výrobce | 40848 | |
| L-číslo | L90010 101417 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |