827 b 18 Braccio di estensione con foro di montaggio da 28 mm

Codice art.: 4082718
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4082718
copia
EAN / GTIN 4059192001414
copia
Codice del produttore 4082718
copia
Numero-L L40080 1664
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio a braccio con regolazione fine
  • Dimensioni molto robuste per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
  • Resistenza alla torsione e regolazione in altezza tramite cremagliera dentata
  • Supporto per indicatori con albero grande Ø 28 mm ad es. puntatore fine Millimess 1000 A

Descrizione:

  • 827 b 18 braccio di estensione, foro di montaggio: 28H7 Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Braccio di estensione
  • Foro di montaggio: 28H7
  • Tipo di prodotto: 827 b 18
  • Sporgenza (max.): 125 mm