827 b 18 Brazo saliente con orificio de alojamiento de 28 mm

Número de artículo: 4082718
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Mesa de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4082718
EAN / GTIN 4059192001414
Número del fabricante 4082718
Número L L40080 1664
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Brazo de pluma con ajuste fino
  • Dimensionado de forma muy robusta para una resistencia a la flexión especialmente alta
  • A prueba de torsión y ajustable en altura mediante cremallera
  • Soporte para indicadores con eje grande Ø 28 mm p. ej. puntero fino Millimess 1000 A
  • Brazo de plumacon ajuste fino

Descripción:

  • 827 b 18 brazo de extensión, orificio de emplazamiento: 28H7 Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Brazo de extensión
  • Orificio de montaje: 28H7
  • Tipo de producto: 827 b 18
  • Proyección (máx.): 125 mm

Productos adecuados