827 b 16 Braccio di estensione senza regolazione fine

Codice art.: 4082716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4082716
EAN / GTIN 4059192001391
Codice del produttore 4082716
Numero-L L40100 301

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio di estensione senza regolazione fine
  • Molto robusto e dimensionato per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
  • Assenza di torsione e regolabile in altezza tramite cremagliera dentata
  • Supporto per indicatori con albero Ø 8 mm

Descrizione:

827 b 16 Braccio a braccio
  • Foro di presa: 8H7

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Braccio di estensione
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 827 b 16
  • Sporgenza (max.): 125 mm

Prodotti correlati

Accessori