• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 16 Auslegearm ohne Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4082716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
mit Messarm ja
Durchmesser Messuhraufnahme 8 mm
mit Feinjustierung nein
Gelenkarm ja
Ausladung 125 mm
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4082716
EAN / GTIN 4059192001391
Herstellernummer 4082716
L-Nummer L40100 301
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm ohne Feineinstellung
  • Für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
  • Verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar
  • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm

Beschreibung:

827 b 16 Auslegearm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Auslegearm
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 827 b 16
  • Ausladung (max.): 125 mm