Cass.all.K470; 157l, IM: 750x550x380mm

Codice art.: 40565
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità V 157 l
Lunghezza dimensione esterna L 800 mm
Larghezza dimensione esterna B 600 mm
Altezza dimensione esterna H 410 mm
Lunghezza interna L1 750 mm
Larghezza interna B1 550 mm
Altezza interna H1 380 mm
Portata WLL 102 kg
Peso 10 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio si
Ruote integrate no
Es. impilabile sì
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40565
EAN / GTIN 4003866405657
Codice del produttore 40565
Numero-L L90010 1330
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
  • Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
  • Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
  • Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
  • Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
  • A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
  • Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
  • Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
  • Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

  • Altezza esterna 410 mm
  • Altezza interna 380 mm
  • Capacità 157 l
  • Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Larghezza esterna 600 mm
  • Lunghezza esterna 800 mm
  • Lunghezza interna 750 mm
  • Materiale Alluminio
  • Max peso lordo autorizzato 102 kg
  • Peso 10 kg
  • Rivestimento in schiuma idoneo 43877