{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume | 157 l | |
| Dimensões exteriores, comprimento | 800 mm | |
| Dimensões exteriores, largura | 600 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 410 mm | |
| Dimensões interiores, comprimento | 750 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 550 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 380 mm | |
| Capacidade de carga | 102 kg | |
| Peso | 10 kg | |
| Material | Alumínio | |
| Número de punhos | 2 un. | |
| Com tampa | sim | |
| Rodas integradas | não | |
| Empilhável | sim | |
| Tipo de produto | Caixa |
| Número do artigo | 40565 | |
| EAN/GTIN | 4003866405657 | |
| Número do fabricante | 40565 | |
| Número L | L90010 1330 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |