Chiave piccola a doppio taglio ELETTRICA SW 9/16″ L.131mm

Codice art.: 40463434
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Denominazione originale prodotto 12a
Esecuzione forma diritta
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 9/16 pollici; 9/16 pollici
Tipo di prodotto Chiave
Materiale Acciaio al cromo
Superficie Finitura arrotondata; es. cromata
Lunghezza complessiva 131 mm
Set no
Trasmissione Non disponibile
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40463434
EAN / GTIN 4018754020041
Codice del produttore 40463434
Numero-L L60010 544
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40463434 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 9/16 Lmm 131 Bmm 28,3 Amm 3 Gewicht g 36 Packnorm (Stück) 10
Caratteristiche:
  • pollice, uguale Larghezza chiavi
  • Esecuzione diritta, posizione delle ganasce 15° e 75°
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • superficie antiscivolo e rispettosa della pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a: 3 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Lunghezza mm (L): 131 mm
  • Posizione della bocca: 15/75 °
  • Peso: 36 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 9/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 9/16 ″