Lille dobbelt gaffelnøgle ELECTRIC SW 9/16″ L.131mm

Art.-nr.: 40463434
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
Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40463434
EAN/GTIN 4018754020041
Producentnummer 40463434
L-nummer L60010 544
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40463434 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 9/16 Lmm 131 Bmm 28,3 Amm 3 Gewicht g 36 Packnorm (Stück) 10
Egenskaber:
  • tommer, lige store Nøglestørrelse
  • Lige design, kæbeposition 15° og 75°
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLEs runde finish
  • Kromlegeret stål, forkromet

Egenskab:

  • a: 3 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Længde mm (L): 131 mm
  • Kæbestilling: 15/75 °
  • Vægt: 36 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 9/16 ″
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [tomme]: 9/16 ″
  • Bredde på tværs af fladerne 2 [tomme]: 9/16 ″