• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC SW 9/16″ L.131mm

Artikel-Nr.: 40463434
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 12a
Ausführung gerade
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 9/16 Zoll; 9/16 Zoll
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Alloy-Steel
Oberfläche rundfinish; verchromt
Länge gesamt 131 mm
Set nein
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40463434
EAN / GTIN 4018754020041
Herstellernummer 40463434
L-Nummer L60010 544
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40463434 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 9/16 Lmm 131 Bmm 28,3 Amm 3 Gewicht g 36 Packnorm (Stück) 10
Eigenschaften:
  • zöllige, gleiche Schlüsselweiten
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 3 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Länge mm (L): 131 mm
  • Maulstellung: 15/75 °
  • Gewicht: 36 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 9/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater