Everest 2E - Scala estr. 2 x 24 pi.

Codice art.: 40217
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Altezza di lavoro circa 12,75 m
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 41,54 kg
Lunghezza scala retratta 6,9 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40217
EAN / GTIN 4003866402175
Codice del produttore 40217
Numero-L L90010 202
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
  • A partire dalla lunghezza 8,30 m scala superiore con ruote di scorrimento. Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
  • Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
  • Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 12.75 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
  • Larghezza esterna 490 mm
  • Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
  • Larghezza traversa 1.2 m
  • Lunghezza scala, chiusa 6.9 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 2 × 24
  • Numero di pioli 24
  • Peso 41.54 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.