Everest 2E - scara extensibilă 2 x 24 Spr.

Cod articol.: 40217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Înălţime de lucru cca. 12,75 m
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 41,54 kg
Lungimea conductorului este retrasă 6,9 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 40217
EAN / GTIN 4003866402175
Număr producător 40217
L-Număr L90010 202
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția confortabilă pentru lucrul la înălțimi mari, cu o lățime maximă a scării pentru o urcare confortabilă și pentru a sta în picioare în siguranță.
  • Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
  • De la lungimea de 8,30 m scara de sus cu rotile. Rotile cu bandă de rulare rezistentă la abraziune, care protejează pereții.
  • Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
  • Dispozitiv antiderapant din plastic și dispozitiv anti-alunecare.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

  • Înălțimea de lucru 12,75 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățime traversă 1,2 m
  • Greutate 41,54 kg
  • Lungimea scării, retractată 6,9 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 270 mm
  • Numărul de germeni 2 × 24
  • Număr de germeni 24
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Lățimea exterioară 490 mm
  • Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.