Scaletta con gradini, accesso su due lati 2x3 gradini

Codice art.: 40206
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 3
Accessibilità es. bilaterale
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40206
EAN / GTIN 4031405402065
Codice del produttore 040206
Numero-L L90110 147
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite.
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2200 mm
  • Altezza: 670 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 690 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2 x 3 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 440 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì