Scară cu trepte, cu acces pe două fețe, cu trepte 2x3

Cod articol.: 40206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 3
Accesibilitate bilateral
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40206
EAN / GTIN 4031405402065
Număr producător 040206
L-Număr L90110 147
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Articulaţie masivă din aluminiu, înşurubată cu 4 șuruburi.
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2200 mm
  • Înălţime: 670 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 690 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 440 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da