Adattatore per sistema di serraggio rapido PSL 8,5 e PSL 11 per seghe a tazza Ø 14 - 30 mm

Codice art.: 4007220900215
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220900215
EAN / GTIN 4007220900215
Codice del produttore 25200910
Numero-L L51140 800
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS propone vari tipi di adattatore per seghe a tazza per diverse applicazioni. L’adattatore LSA permette di montare le seghe a tazza da LS 32 a LS 38 con gli alberi per seghe a tazza LSS 1 e LSS 4. Con i set di adattatori AS-PSL 14-30 e AS-PSL 32-152 è possibile passare da una sega a tazza all’altra in modo rapido e semplice. I set comprendono tre adattatori della stessa misura.

Proprietà:

  • Compatibile con: LS 14–30