Adapter a PSL 11 gyorsfeszítő rendszerhez Ø 14-30 mm-es lyukfűrészekhez

Cikkszám: 4007220900215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220900215
EAN / GTIN 4007220900215
Gyártó száma 25200910
L-szám L51140 800

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző alkalmazásokhoz kínál adaptereket lyukfűrészekhez. Az LSA adapter lehetővé teszi az LS 32 és LS 38 közötti lyukfűrészek használatát az LSS 1 és LSS 4 lyukfűrészszárakkal. Az AS-PSL 14-30 és AS-PSL 32-152 adapterkészletek lehetővé teszik a gyors és egyszerű váltást a különböző lyukfűrészek között. Az adapterkészletek három azonos méretű adaptert tartalmaznak.

Jellemző:

  • Alkalmazható: LS 14–30