Descrizione:
PFERD propone vari tipi di adattatore per seghe a tazza per diverse applicazioni. L’adattatore LSA permette di montare le seghe a tazza da LS 32 a LS 38 con gli alberi per seghe a tazza LSS 1 e LSS 4. Con i set di adattatori AS-PSL 14-30 e AS-PSL 32-152 è possibile passare da una sega a tazza all’altra in modo rapido e semplice. I set comprendono tre adattatori della stessa misura.
Proprietà:
- Compatibile con: LS 32–210
Uso:
Suggerimenti di applicazione: La bussola di riduzione si avvita in modo semplice e rapido sulla sega a tazza desiderata, che quindi va inserita nel sistema di serraggio rapido.
Materiale:
Cambio facile e veloce tra diverse seghe a tazza.
Dopo l'uso, la sega a tazza e il sistema di serraggio rapido possono essere separati al tocco di un pulsante senza strumenti aggiuntivi.
Punta centrale HSS sostituibile.
Per:
Avvitare semplicemente e rapidamente l'adattatore nella sega a tazza desiderata e bloccarlo nel sistema di serraggio rapido.
Nota:
Per i diametri delle seghe a tazza 14-30 mm è disponibile il set di adattatori AS-PSL 14-30, per i diametri 32-152 mm è disponibile il set di adattatori AS-PSL 32-152. Entrambi i set di adattatori contengono tre adattatori con le stesse dimensioni.