Spazzola per interni IBU Ø 13x80 mm M6, filo d’acciaio Ø 0,20

Codice art.: 4007220660447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220660447
EAN / GTIN 4007220660447
Codice del produttore 43679031
Numero-L L51510 22

Descrizione

Descrizione:

Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 6 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 1000 RPM
  • Larghezza metrica: 80 mm
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.2 mm
  • ø esterno metrico: 13 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: M6
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, totale: 120 mm

Vantaggi:

  • Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Duroplastici
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Per:

Inserire nel pezzo da lavorare prima di iniziare a girare.
Utilizzare in senso orario.

Attenzione:

In caso di utilizzo di spazzole interne all'interno di tubi, fori, scanalature o simili, è possibile derogare al numero di giri massimo indicato, previa consultazione con PFERD.

Nota:

  • Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.

Prodotti correlati

Accessori