Descriere:
Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. În plus față de filet, această perie interioară are, de asemenea, un atașament de arbore de 6 mm.
Caracteristică:
- RPM, max.: 1000 rpm
- Metrică lățime: 80 mm
- Sistem de înregistrare: Filet
- Ø material de stocare: 0,2 mm
- Ø măsurare exterioară: 13 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Ø filet: M6
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, total: 120 mm
Avantaj:
- Fixarea în manșoane este posibilă cu ajutorul unui dispozitiv de atașare a brăzdarului integrat.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Duroplast
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Notă:
- Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.