Descrizione:
Per spazzole per interni con filettatura.
Proprietà:
- Tipo PFERD: IBUS M6 1000
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Diam. esterno manicotto filettato: 12 mm
- Ø filettatura: M6
- Lunghezza, totale: 1000 mm
Vantaggi:
- Ideale per punti difficili da raggiungere.
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Per raggiungere la lunghezza complessiva desiderata abbinare le prolunghe IBUV con i manici in acciaio IBUS.
Pulizia
Materiale:
Accesso ottimale a luoghi difficili da raggiungere.
Per:
Per ottenere lunghezze complessive maggiori, combinare le prolunghe IBUV e i manici a filo IBUS tra loro o con i manici a cambio rapido SWG.
Fornitura:
- Si prega di verificare il diametro esterno del manicotto filettato: M6 = 12 mm
Nota:
Si prega di aggiungere il filo desiderato alla designazione.