• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD Cavo di collegamento RCK AK 2 metri

Codice art.: 4007220538685
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4007220538685
EAN / GTIN 4007220538685
Codice del produttore 98990041
Numero-L L51700 101374
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di azionamento RCK con controllo continuo della velocità è una soluzione innovativa che genera meno rumore e vibrazioni rispetto agli azionamenti tradizionali.
  • La combinazione con l’unità di controllo mobile e vari manipoli rende il sistema particolarmente leggero, comodo e flessibile per gli utenti in uso.
  • Inoltre, i manipoli consentono l’uso di un’ampia varietà di utensili in quasi tutti i settori.
  • Il sistema di trasmissione RCK è stato progettato con particolare attenzione all’ergonomia e all’efficienza.
  • Consente di lavorare comodamente con il produttività più elevato in uso continuo.
  • Cavo di collegamento RCK lungo 2 metri per l’uso con impugnature RCK.
  • Grazie al suo design speciale, il sistema di trasmissione RCK è particolarmente silenzioso durante il funzionamento. Grazie all’interazione dell’unità di controllo e dell’impugnatura, il sistema di azionamento RCK è un’alternativa efficiente dal punto di vista energetico e dei costi per le applicazioni industriali.

Proprietà:

  • Lunghezza metrica: 2 m
  • Peso netto: 0.246 kg

Vantaggi:

  • Aumenta il produttività fino al 50% con Constant n . giri.
  • Lavoro comodo ed ergonomico con risultati rapidi e ottimali.
  • Può essere utilizzato con alimentatore o mobile con batteria per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
  • Può essere utilizzato anche all’interno di componenti conduttivi nel funzionamento a batteria.