• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Připojovací kabel PFERD TOOLS RCK AK 2 metr

Artiklové číslo: 4007220538685
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220538685
EAN / GTIN 4007220538685
Číslo výrobce 98990041
L-číslo L51700 101374
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulou regulací otáček je inovativní řešení, které produkuje méně hluku a vibrací než konvenční pohony.
  • Kombinace s mobilní řídicí jednotkou a různými násadkami činí systém obzvláště lehký, pohodlný a flexibilní pro uživatele, kteří jej používají.
  • Kromě toho, ruční díly umožňují použití široké škály nástrojů v téměř všech průmyslových odvětvích.
  • Systém pohonu RCK byl navržen se zaměřením na ergonomii a efektivitu.
  • Umožňuje pohodlnou práci s nejvyšší produktivita při nepřetržitém používání.
  • 2m dlouhý RCK připojovací kabel pro použití s RCK násadce.
  • Díky své speciální konstrukci je pohonový systém RCK obzvláště tichý v provozu. Díky interakci řídicí jednotky a rukojeti je pohonná soustava RCK energeticky účinnou a nákladově efektivní alternativou pro průmyslové aplikace.

Charakteristika:

  • Metrika délky: 2 m
  • Čistá hmotnost: 0 246 kg

Výhoda:

  • Zvyšuje produktivita až o 50% s konstantním otáčky.
  • Pohodlná, ergonomická práce s rychlými a optimálními výsledky.
  • Lze použít s napájecím zdrojem nebo mobilním zařízením akumulátorový článek pro širokou škálu průmyslových aplikací.
  • Může být také použit v vodivých součástech v provoz akumulátoru.