Priključni kabel Pferd RCK AK 2 meter

Št. art.: 4007220538685
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220538685
EAN/GTIN 4007220538685
Številka proizvajalca 98990041
L-število L51700 101374
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pogonski sistem RCK z neprekinjenim nadzorom hitrosti je inovativna rešitev, ki ustvarja manj hrupa in vibracij kot običajni pogoni.
  • Zaradi kombinacije z mobilno krmilno enoto in različnimi pripomočki je sistem še posebej lahek, udoben in prilagodljiv za uporabnike v uporabi.
  • Poleg tega ročni pripomočki omogočajo uporabo širokega nabora orodij v skoraj vseh panogah.
  • Pogonski sistem RCK je bil zasnovan s poudarkom na ergonomiji in učinkovitosti.
  • Omogoča udobno delo z najvišjim produktivnost v neprekinjeni uporabi.
  • 2 metrov dolg povezovalni kabel RCK za uporabo z RCK ročkami.
  • Zaradi svoje posebne zasnove je pogonski sistem RCK še posebej tih. Zaradi interakcije krmilne enote in ročaja je pogonski sistem RCK energetsko učinkovita in stroškovno učinkovita alternativa za industrijske aplikacije.

Lastnosti:

  • Metrična dolžina: 2 m
  • Neto masa: 0.246 kg

Prednosti:

  • Poveča produktivnost za do 50% s konstantno število vrtljajev.
  • Udobno, ergonomsko delo s hitrimi in optimalnimi rezultati.
  • Lahko se uporablja z napajalnikom ali mobilno z baterijski paket za široko paleto industrijskih aplikacij.
  • Lahko se uporablja tudi v prevodnih komponentah v delovanje baterijskega paketa.