Descrizione:
Il set dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-SLS è costituito da una dima di affilatura CHAIN SHARP CS-SL, una lima con limitatore di profondità con un manico ergonomico per la regolazione del limitatore di profondità, un limitatore di profondità per il controllo della distanza del limitatore di profondità e da due lime per seghe a catena di ricambio. La dima di affilatura maneggevole unisce in un unico utensile ergonomico una lima per seghe a catena e una dima. L’altezza definita della lima per seghe a catena facilita l’affilatura del dente della catena ed evita di danneggiare le maglie di giunzione della catena. La dima acclusa consente distanze da 0,65 mm (.025”) per legni più duri a 0,75 mm (.030”) per legni più teneri. Il set dispositivo per affilare seghe a catena è costituito da un dispositivo per affilare, due lime per seghe a catena Classic Line, una lima con limitatore di profondità con un manico ergonomico per lime e un limitatore di profondità. Questo set viene fornito in un borsello da cintura, che lo protegge da danni e dalla sporcizia.
Proprietà:
- Tipo PFERD: CS-SLS
- Compatibile con Ø metrico: 5,16 mm
Vantaggi:
- Dima di affilatura compatta.
- Regolazione personalizzata del limitatore di profondità.
- Affilatura rapida e semplice del dente della sega.
- Compatibile con tutte le catene per seghe in commercio.
- Lunga durata e risultato di affilatura ottimale con le lime PFERD.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- PFERD propone questo dispositivo per affilare seghe a catena in quattro versioni diverse per le più comuni suddivisioni della catena.