• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensägenschärf-Set 5,16 mm 13/64″ für Kettenteilung 3/8″ in Rolltasche

Artikel-Nr.: 4007220491249
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220491249
EAN / GTIN 4007220491249
Herstellernummer 11099151

Beschreibung

Beschreibung:

Das Kettensägeschärfgerät-Set CHAIN SHARP CS-SLS besteht aus der Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL, einer Tiefenbegrenzerfeile mit Ergonomiefeilenheft zum Einstellen des Tiefenbegrenzers, einer Tiefenbegrenzerlehre zur Kontrolle des Tiefenbegrenzerabstands sowie zwei Ersatzkettensägefeilen. Die handliche Schärflehre kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025“) für härteres oder 0,75 mm (.030“) für weicheres Holz. Das Kettensägeschärfgerät-Set besteht aus einem Schärfgerät, zwei Kettensägefeilen Classic Line, einer Tiefenbegrenzerfeile mit einem Ergonomie-Feilenheft und einer Tiefenbegrenzerlehre. Das Set wird in einer Gürteltasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: CS-SLS
  • Passend für Ø metrisch: 5,16 mm

Vorteil:

  • Kompakte Schärflehre.
  • Individuelle Einstellung des Tiefenbegrenzers möglich.
  • Schnelles und einfaches Schärfen des Sägezahns.
  • Passend für alle handelsüblichen Sägeketten.
  • Lange Nutzungsdauer und optimales Schärfergebnis mit PFERD-Feilen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät-Set in vier Ausführungen für die gängigsten Kettenteilungen an.