Kit d’affûtage pour tronçonneuse 5,16 mm 13/64“ pour pas de chaîne 3/8“ dans un étui enroulable

Réf.: 4007220491249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220491249
EAN / GTIN 4007220491249
Réf. fabricant 11099151

Description

Description:

Le kit d’affûtage CHAIN SHARP CS-SLS se compose d’un calibre d’affûtage CHAIN SHARP CS-SL, d’une lime pour limiteur de profondeur avec un manche ergonomique pour le réglage du limiteur de profondeur, d’un gabarit pour limiteur de profondeur servant à vérifier les distances entre les limiteurs de profondeur ainsi que deux limes pour tronçonneuse de rechange. Le calibre d’affûtage pratique associe une lime pour tronçonneuse et un calibre en un seul outil ergonomique. La hauteur définie de la lime pour tronçonneuse facilite l’affûtage des dents de la tronçonneuse et évite l’endommagement des maillons de la chaîne. Le gabarit tient compte d’une distance entre les limiteurs de profondeur, de 0,65 mm (0,025“) pour le bois dur et de 0,75 mm (0,030“) pour le bois tendre. L’assortiment comprend une affûteuse, deux limes pour tronçonneuse Classic Line, une lime pour limiteur de profondeur, un manche ergonomique et un gabarit pour limiteur de profondeur. L’assortiment est fourni dans un étui de ceinture qui le protège des détériorations et salissures.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CS-SLS
  • Convient pour Ø métrique: 5,16 mm

Avantage(s):

  • Calibre d’affûtage compact.
  • Possibilité de réglage individuel du limiteur de profondeur.
  • Affûtage rapide et facile des dents de tronçonneuse.
  • Convient pour toutes les chaînes de tronçonneuse courantes.
  • Longue durée d’utilisation et résultat d’affûtage optimal avec les limes PFERD.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • PFERD propose ce kit d’affûtage pour tronçonneuse en quatre versions pour les pas de chaîne les plus courants.