PFERD TOOLS Lima di precisione con codolo, forma a coltello, 150 mm, taglio svizzero 2, media-fine

Codice art.: 4007220280829
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
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
Descrizione stampo Lama
Tipo di taglio Taglio incrociato
Taglio svizzero 2
Grado di finezza Es. fine; es. media
Rivestimento Bifacciale
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto Lima da officina
Durezza HRC max. 38
Per materiale Acciaio
Larghezza 18 mm
Altezza 4 mm
Lunghezza senza codolo 150 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220280829
EAN / GTIN 4007220280829
Codice del produttore 19314154
Numero-L L51180 42
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lime piccole e maneggevoli per l’uso su pezzi molto particolareggiati.
  • Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 870
  • Forma: Forma a coltello
  • Larghezza metrica: 18 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Altezza: 4 mm

Vantaggi:

  • Struttura compatta e maneggevole.
  • Ideale per la lavorazione di pezzi piccoli e particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)