{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formular de descriere | Cuţit | |
| Tip dantură | Tăietură transversală | |
| Dantură elveţiană | 2 | |
| Grad de fineţe | Fin; medie | |
| Acoperire | bilateral | |
| Material, mâner | plastic | |
| Tip produs | Pile de atelier | |
| Duritate HRC max. | 38 | |
| Pentru material | Oţel | |
| Lăţime | 18 mm | |
| Înălţime | 4 mm | |
| Lungime fără coadă | 150 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 4007220280829 | |
| EAN / GTIN | 4007220280829 | |
| Număr producător | 19314154 | |
| L-Număr | L51180 42 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |