PFERD TOOLS Lime avec soie de précision en forme de couteau 150 mm, taille suisse 2, moyenne fine

Réf.: 4007220280829
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Description de la forme Lames
Type de taille taille croisée
Taille suisse 2
Degré de finesse type fin; type moyen
Revêtement des deux côtés
Matériau, poignée plastique
Type de produit lime d’atelier
Dureté HRC max. 38
Pour matériau Acier
Largeur 18 mm
Hauteur 4 mm
Longueur sans queue 150 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 4007220280829
EAN / GTIN 4007220280829
Réf. fabricant 19314154
Article hors catalogue L51180 42
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Limes de petite taille très maniables conçues pour une utilisation sur les pièces de filigrane.
  • Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 870
  • Forme: Forme de couteau
  • Largeur métrique: 18 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Hauteur: 4 mm

Avantage(s):

  • Conception compacte et pratique.
  • Convient particulièrement aux travaux sur les pièces de petite taille et filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)