Bullone di serraggio per piccoli dischi da taglio con foro da 10 mm gambo Ø 8 mm

Codice art.: 4007220219157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220219157
EAN / GTIN 4007220219157
Codice del produttore 33514000
Numero-L L51160 29

Descrizione

Descrizione:

Accessori per il montaggio di dischi da taglio piccoli su smerigliatrici diritte. Versione robusta con gambo molto resistente alla rottura.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 8/10 0-4
  • Zona di bloccaggio da: 0 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 4 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 10
  • Ø gambo metrico: 8 mm

Nota:

  • Attenersi al numero massimo di giri del disco da taglio e del perno di bloccaggio non superando mai quello inferiore dei due.