• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno de sujeción para discos de corte pequeños con agujero 10 mm, mango Ø 8 mm

Número de artículo: 4007220219157
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
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220219157
EAN / GTIN 4007220219157
Número del fabricante 33514000
Número L L51160 29

Descripción

Descripción:

Accesorios para el montaje de discos de corte pequeños en amoladoras rectas. Ejecución estable con máxima seguridad contra la rotura del mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 8/10 0-4
  • Ancho de sujeción desde: 0 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 4 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 10
  • Ø del mango, unid. métrica: 8 mm

Nota:

  • Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno – la más baja tiene prioridad.