Vijak za vpenjanje za majhne rezalne kolute z luknjo 10 mm - Ø 8 mm

Št. art.: 4007220219157
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220219157
EAN/GTIN 4007220219157
Številka proizvajalca 33514000
L-število L51160 29

Opis

Opis:

pribor za vpenjanje majhnih rezalnih plošč na ravnih brusilnikih. Stabilna zasnova z največjo odpornostjo na lomljenje gredi.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 8/10 0-4
  • Razpon vpenjanja: 0 mm
  • Razpon vpenjanja do: 4 mm
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 10
  • Ø Metrična gred: 8 mm

Opomba:

  • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.