• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rullo porta-anelli GK cilindrico Ø 25x25 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220146866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220146866
EAN / GTIN 4007220146866
Codice del produttore 42107500
Numero-L L51110 36
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Supporto compatibile con anelli abrasivi cilindrici. In conformità con le Norme ISO 15637-1 i rulli porta-anelli cilindrici rientrano nella categoria “corpi a espansione per anelli abrasivi cilindrici”.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: GK
  • Giri/min., max: 22900 RPM
  • Giri/min., min: 16000 RPM
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • ø esterno metrico: 25 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Durezza: 65–70
  • Lunghezza, gambo: 35 mm

Vantaggi:

  • L’anello abrasivo è sempre saldamente fissato sul rullo porta-anelli, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce una lunga durata dell'utensile, anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
  • Massima economicità grazie alla grande capacità di asportazione e aggressività dell'abrasivo.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 30 m/s.