Suport de manșon abraziv GK 2525/6

Cod articol: 4007220146866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Suport pentru pentru bandă abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220146866
EAN / GTIN 4007220146866
Număr producător 42107500
L-Număr L51110 36
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Suport adecvat pentru manșoane de măcinare cilindrice. suport pentru pentru bandă abrazivă cilindrice sunt ghidate în conformitate cu ISO 15637-1 sub denumirea de ″corpuri de prindere pentru manșoane de măcinare cilindrice″.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: GK
  • RPM, max.: 22900 rpm
  • RPM, min.: 16000 rpm
  • Execuție: Fără specificații
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Ø măsurare exterioară: 25 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Duritate: 65-70
  • Lungime, arbore: 35 mm

Avantaj:

  • Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
  • Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă