nosič brusných pouzder GK válcovitý Ø 25x25 mm hřídel Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220146866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220146866
EAN / GTIN 4007220146866
Číslo výrobce 42107500
L-číslo L51110 36
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Vhodná podpora pro válcové brusné objímky. Válcové nosič brusných pouzder jsou vedeny podle ISO 15637-1 pod označením ″Upínací tělesa pro válcové brusné objímky″.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GK
  • OT./MIN, max.: 22900 RPM
  • OT./MIN, min.: 16000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Ø vnější metrika: 25 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Tvrdost: 65–70
  • Délka, hřídel: 35 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
  • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných pouzder je zatáhněte a vypínejte otočením mírně ve směru hodinových ručiček. Ponechte držák brusného pouzdra upnutý v pohonu nástroje. Abyste zajistili bezpečné umístění brusného pouzdra, dodržujte minimální rychlost nosiče brusného pouzdra. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 20–30 m /s.
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.