• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco abrasivo CC-GRIND STRONG 115x22,23 mm COARSE linea specialistica SG STEEL per acciaio

Codice art.: 4007220104477
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220104477
EAN / GTIN 4007220104477
Codice del produttore 64181115
Numero-L L51070 455
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Il CC-GRIND STRONG è il passo intermedio tra il classico disco da sbavo (anche il platorello asporta) e l’alternativa moderna CC-GRIND SOLID (molatura ergonomica e rapida). Disco abrasivo per acciaio con massima capacità di asportazione e straordinaria durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Forma: CC-GRIND STRONG
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Granulo ceramico CO
  • ø esterno metrico: 115 mm

Vantaggi:

  • Durata triplicata rispetto a CC-GRIND SOLID SG STEEL grazie al platorello che contribuisce ad asportare e ai tre strati di abrasivo che possono essere consumati uno dopo l’altro.
  • Rapidissimo avanzamento nel lavoro grazie all’abrasivo altamente aggressivo.
  • Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: il rumore e le vibrazioni vengono ridotti del 50%, le polveri del 70%.
  • Superfici nettamente migliori rispetto alle mole da sbavo.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Laminazione
    • Calamina
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Laminazione; Calamina; Acciaio