Disco de desbaste CC-GRIND-STRONG 115x22,23 mm COARSE línea de rendimiento SG STEEL para acero

Número de artículo: 4007220104477
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220104477
EAN / GTIN 4007220104477
Número del fabricante 64181115
Número L L51070 455
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. El CC-GRIND STRONG es el paso intermedio entre el disco de desbaste clásico (el plato portante también desbasta) y la moderna alternativa CC-GRIND-SOLID (desbaste ergonómico y rápido). Disco de desbaste para acero, con máximas propiedades de rectificado y excelente vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: CC-GRIND STRONG
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ventaja:

  • Vida útil tres veces mayor en comparación con el CC-GRIND-SOLID SG STEEL, gracias al soporte que también desbasta y a las tres capas de abrasivo que se pueden desgastar una tras otra.
  • Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
  • Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 70 %.
  • Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Costra
    • Cascarilla
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Costra; Cascarilla; Acero