CC-GRIND-STRONG Brusilni kolut 115x22,23 mm COARSE Performance line SG STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220104477
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220104477
EAN/GTIN 4007220104477
Številka proizvajalca 64181115
L-število L51070 455
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Cc-GRIND STRONG je vmesni korak med klasičnim plošča za grobo brušenje (z njim se melje tudi podporna plošča) in sodobnim alternativnim CC-GRIND TRDNIM (ergonomsko, hitro brušenje). brusni disk za jeklo z najvišjo učinkovitostjo brušenja in izjemnim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Oblika: CC-MLETJE MOČNO
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna CO
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm

Prednosti:

  • Triple življenjska doba v primerjavi s CC-MLETJEM TRDNEGA SG JEKLA zaradi brusilne plošče in treh plasti abrazivnega materiala, ki se lahko obdelujejo eno za drugo.
  • Najhitrejši napredek pri delu zahvaljujoč visoko agresivnemu brusno sredstvo.
  • Veliko bolj ergonomsko kot plošča za grobo brušenje: Hrup in vibracije se zmanjšajo za 50 %, prah pa za 70 %.
  • Bistveno boljša površina v primerjavi z grobimi ploščami.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Kodrasta koža
    • Tinder
    • Jeklo